曜日別特売
342040-0250 Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ Thermo Scientific Nalgene 82029985

Nalgene 角型培地ボトルPETシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(2箱×30本)
容量(mL)250
アズワン品番68-5629-78
内容量1箱(2箱×30本)注文コード82029985品番342040-0250
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

開封防止シュリンクバンド付き
細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)
トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済
滅菌済
本体キャップ付トレイ梱包。

仕様
角型培地ボトル 250mL PET トレイ/本体・キャップ付包装 滅菌済 1箱 30本×2トレイ入
材質
本体/PET製、キャップ/HDPE
容量(mL)
250
アズワン品番
68-5629-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする