342023-0060 Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030046

Nalgene 角型培地ボトルPETG セプタムキャップ シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
内容量1箱(5箱×40本)
容量(mL)60
内容量1箱(5箱×40本)注文コード82030046品番342023-0060
参考基準価格(税別)¥196,420販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性
トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
セプタム付キャップはシリンジによるサンプル液の注入が可能
滅菌済
本体、キャップ付トレイ梱包

容量(mL)
60
アズワン品番
68-5629-55
仕様
付角型培地ボトル 60mL PETG トレイ/本体・キャップ付包装 滅菌済 1箱 40本×5トレイ入
材質
本体/PETG製、キャップ/HDPE製、セプタム/シリコン、PTFE製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする