曜日別特売
Aco-430-500T-As 脂質膜蛍光ラベリングキット Acoシリーズ メイワフォーシス 82030247

脂質膜蛍光ラベリングキット Acoシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃45日以内出荷とは
内容量1セット(20個×25本)
アズワン品番69-0480-20
内容量1セット(20個×25本)注文コード82030247品番Aco-430-500T-As
参考基準価格(税別)¥463,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

細胞外小胞(エクソソームなど)を染色する水溶性の蛍光試薬です。
脂質二重膜に貫入したときのみ発光するため、アーティファクトや擬陽性のない染色が可能です。
染色された小胞間で色素交換が発生しません。
細胞に対する毒性がないため、in vivoでの実験に使用できます。
24時間以上の安定した蛍光で長期モニタリングに適しています。
【注意】基礎的研究目的に限り使用可能です。臨床、医療行為には使用できません。

仕様
※染色物によって添加濃度が異なります。※SDSについてはメイワフォーシスに問合せください。,励起波長 Ex :369nm 500test
セット内容
25test 20個入
容量
500test
適合波長(nm)
403~460nm
波長(nm)
励起:369
アズワン品番
69-0480-20
保管環境
受領後は直射日光を避けて2~8℃で保管してください。冷蔵
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする