30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299

30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299
30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299
30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299
30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299
30196 SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+ SPL Life Sciences 82030299

SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品はウェル数・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
ウェル数
96
注文コード
82030299
品番
30196
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製
クロスコンタミネーションを抑えるようデザインされています。
蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能
均質な細胞培養が可能
カットコーナー:右下
USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)
ANSIガイドライン準拠
各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。
英数字によるウェル位置表示:縦A→H / 横1→12。HTS(High-Throughput Screening)に対応。ルミネッセンスアッセイにおいて最大限の反射と最小限のクロストークを提供します。

形状
平底
ウェル形状
ラウンド
ウェル数
96
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85.40×127.60×14.40 mm、蓋:84.90×127.10×10.00
培養面積(cm2)
33
仕様
96ウェル 白平底 個別包装 50枚,※表面処理あり※蓋付き※個別包装※滅菌済み※DNase Free※RNase Free※Human DNA Free※Pyrogen Free※Non cytotoxic
材質(本体)
ポリスチレン
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
69-0957-80
使用期限
滅菌期限:60 ヶ月
ウェルサイズ
6.50×10.80 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする