342830-0119 Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ Thermo Scientific Nalgene 82030816

Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃91日以内出荷とは
アズワン品番68-5630-45
内容量1箱(1000本)注文コード82030816品番342830-0119
参考基準価格(税別)¥109,800販売価格(税込)¥120,779
販売価格(税別)
¥109,799

Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性
キャップのみのバルクタイプ
滅菌済。

カラーコード
ナチュラル
アズワン品番
68-5630-45
仕様
キャップタイプ11 カラーコード/ナチュラル バルク包装 滅菌済 1箱 1000本入
材質
キャップ/HDPE
キャップタイプ
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする