横
マンダム
マンダム #817
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
エレファント
エレファント
白
黒
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82033738
品番
#817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
留め具にはダイヤル機構の「FREE LOCK FIT SYSTEM」を採用。ダイヤルを回すわずかな時間で靴紐のように足にフィットします。帯電防止機能付き。かかとには衝撃吸収ソールを採用
色
エレファント
サイズ(cm)
26
質量(g)
350(26.0cm)
グリーン購入法
適合