曜日別特売
#817 マンダム #817 マンダム 82034018

横

#817 マンダム #817 マンダム 82034018
#817 マンダム #817 マンダム 82034018
#817 マンダム #817 マンダム 82034018

マンダム #817

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
色エレファント
内容量1足注文コード82034018品番#817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

留め具にはダイヤル機構の「FREE LOCK FIT SYSTEM」を採用。ダイヤルを回すわずかな時間で靴紐のように足にフィットします。帯電防止機能付き。かかとには衝撃吸収ソールを採用

色
エレファント
サイズ(cm)
25.5
質量(g)
350(26.0cm)
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする