横
マンダム
マンダム #831
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25.5
27
25
26
28
25.5
24.5
26.5
色
白
白
黒
エレファント
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82034386
品番
#831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
かかとが踏める先芯入り作業靴。屈曲性抜群で疲れにくい。低温でも硬化しにくいので冬でも疲れにくい
色
白
質量(g)
380(26.0cm)
サイズ(cm)
25.5
グリーン購入法
適合