- コンテナスタイルII CS2-45C2 リス 82034657

単体画像

コンテナスタイルII CS2-45C2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色カーキー
内容量1個注文コード82034657品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

可動式ハンドル
直径100mmのキャスター付
臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付
片手で開閉できる簡易ロック付
排水栓付
大量のゴミも楽に投入できるフルオープンフタ
スライド式簡易連結機能付

色
カーキー
材質
本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
質量(kg)
4.565
容量
46 L
外寸(mm)
348×546×656

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする