曜日別特売
SST-19RATW-300x150 タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82034700

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SST-19RATW-300x150 タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82034700
SST-19RATW-300x150 タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82034700

タラップ(後付用・ローレット加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82034700
品番
SST-19RATW-300x150
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

後付・ローレットタイプ。
ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。

質量(kg)
約2.2
仕様
後付用・ローレット加工
材質
ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
丸鋼:19
寸法(幅W×高さH)(mm)
タラップ:350×150
仕上
磨き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする