※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(後付用・ローレット加工)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82034709
品番
SST-19RATW-350x150
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
後付・ローレットタイプ。
ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
質量(kg)
約2.5
仕様
後付用・ローレット加工
材質
ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
丸鋼:19
寸法(幅W×高さH)(mm)
タラップ:350×150
仕上
磨き