曜日別特売
GSB-720N-BG Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ テクロック 82036091

Bluetooth内蔵ハンディタイプデュロメータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はタイプ・寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
D
寸法
【加圧面】39×16
注文コード
82036091
品番
GSB-720N-BG
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

・BluetoothでPC・スマホ・タブレットにダイレクト接続、ワンプッシュでデータ送信。ハンディタイプで測定時に手を放さずに片手で測定可能。
・SmartMeasure(R) Liteと連携することで、硬度のピーク値や経時変化をリアルタイムモニタリング。より高度な測定とデータ管理をサポート。
・JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240に準拠。
・選べる加圧面(角ベース/丸ベース)とカラー(ブルーグレー/シャンパンゴールド)。

タイプ
D
寸法
【加圧面】39×16
ベース
角
色(本体)
ブルーグレー
その他
【スプリング荷重値】0-44450mN(0-4533gf)
質量(g)
320
表示
【硬さ】最小0.1
準拠規格
JIS K 6253/ISO 48/ASTM D 2240
押針高さ(mm)
2.5
許容差
【硬さ】±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
内蔵(標準搭載)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする