Kenko(ケンコートキナー)
SG-HⅡ 10倍双眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82038191
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
材質
本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ
寸法(mm)
115×40×110
質量(g)
258
倍率(倍)
10
レンズ
マルチコート
眼幅調整範囲(mm)
31.5~74
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
24
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
5.8
ひとみ径(Φmm)
2.4
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
5.6