SG-HⅡ 10倍双眼鏡

SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)SG-HⅡ 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でも使いやすいでしょう。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。

材質
本体ボディ:アルミ、本体カバー:エラストマ、目当てラバー:エラストマ、転輪ラバー:エラストマ
寸法(mm)
115×40×110
質量(g)
258
倍率(倍)
10
レンズ
マルチコート
眼幅調整範囲(mm)
31.5~74
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
24
1000m先の視野(m)
97.8
明るさ
5.8
ひとみ径(Φmm)
2.4
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
5.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038191-
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする