曜日別特売
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ ナビス(アズワン) 82038726

BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ ナビス(アズワン) 82038726
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ ナビス(アズワン) 82038726
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ ナビス(アズワン) 82038726
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク 点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ ナビス(アズワン) 82038726

点滴作業台 対面型・引出し付きダブルフレーム BTシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品30日以内出荷とは
内容量
1個
ピンク
アズワン品番
7-815-05
注文コード
82038726
品番
BT18-3LP-L 1800×900×1650mm 3列×4段 ピンク
参考基準価格(税別)¥537,000販売価格(税込)¥590,590
販売価格(税別)
536,900

引き出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。
別売のステンレス棚板を取り付けることができます。

仕様
※組み立て式(要工具)※両面引き出し※アルティアトレー対応(600×400、300×400)
材質
本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
ピンク
キャスター
双輪Φ130mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×1650
天板高さH(mm)
900
アズワン品番
7-815-05
最大収納数
トレー:3列×4段(スタンダード浅型12枚もしくは深型6枚、ハーフ浅型24枚もしくは深型12枚)
引出し有効内寸法(mm)
327×281×175
注意
※引出しに収納することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする