- 仕様
- ※組み立て式(要工具)※両面引き出し※アルティアトレー対応(600×400、300×400)
- 材質
- 本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
- 色
- ブルー
- キャスター
- 双輪Φ130mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1800×900×1650
- 天板高さH(mm)
- 900
- アズワン品番
- 7-815-04
- 最大収納数
- トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚)
- 引出し有効内寸法(mm)
- 327×281×175