曜日別特売

オイル、燃料、グリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82042321
品番
コンビ缶5 混合ガソリン:5L(オートストップ) チェンオイル2.5L(オートストップ)
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エンジンの潤滑性能を支えるオイル・燃料・グリースです。製品性能を維持し、安定した運転をサポートします。

用途
対応するエンジン・機器の潤滑、給油に使用します。用途に適した製品を選んでご使用ください。
注意
※可燃性液体です。熱・高温物・火花・裸火など着火源から遠ざけ、火気のある場所で使用・保管しないでください。換気の良い場所で、密閉した元の容器で保管してください。取り扱い時は保護手袋・保護眼鏡を着用してください。目に入った場合は水で洗い、皮膚に付着した場合は石けんと水で洗い流してください。飲み込んだ場合は口をすすぎ、症状があれば医師の手当てを受けてください。廃油や内容物・容器は法令に従って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする