ポンピングウォッシュ8L
ショルダーベルト付きで持ち運びラクラク、どこでも手動加圧ポンプ
- 用途
- 簡単な洗車や泥落としに
- 色
- イエロー
- 材質(本体)
- PP
- 質量(g)
- 1850
- 本体サイズ(mm)
- Φ181×H573
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06089671 ポンピングウォッシュ8L - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089671-261015-02.jpg)
![注文コード:06089671 ポンピングウォッシュ8L - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06089671-261015-04.jpg)
![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)
![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)






