セラフロー動噴(単体)
超硬セラコートシリンダにより高い耐摩耗性、耐熱性を実現
- 質量(kg)
- 7.2
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 403×243×281
- 最高圧力(MPa[kgf/cm2])
- 3.5{35}
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 850~1050
- 吸水量(L/min)
- 23~30
- 所要動力(kW)
- 1.0~2.1(1.4~2.8PS)
- プーリー
- Vプーリー:152mm(A-2)
- メーカー商品コード
- No.366598
- 内容量
- 1台
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。農業機械 の新着商品
カテゴリ















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)



![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)
