セット動噴

セット動噴 - 丸山製作所

サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴

適合機種
動力噴霧器:MS319
質量(kg)
28.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×520×381
燃料タンク容量(L)
2.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
5.0{50}
給水量(L/分)
20
始動方法
リコイルスタータ
定格出力(kW[PS])
2.3[3.1]
エンジン型式
GB131LN
メーカー商品コード
No.358758
内容量
1台
注意
※本製品を使用する前に取扱説明書を熟読し、十分理解された上で、ご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06762870MS319EA
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする