曜日別特売
LURLK-20 ルアーロック 20mL オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン 82043118

オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
容量(mL)20、拡大:24
筒先ルアーロック
内容量1パック(100本)注文コード82043118品番LURLK-20 ルアーロック 20mL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

1本ずつブリスターパックで包装しています。
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。

仕様
※EOG滅菌済
材質
バレル/PP、ピストン/PE
容量(mL)
20、拡大:24
タイプ
梱包:ブリスターパック
アズワン品番
4-2225-25
筒先
ルアーロック
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
※本商品は医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする