オールプラスチックスディスポシリンジ ルアースリップ
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
- 仕様
- ※本製品は研究または実験以外の目的では使用できません。※2017/745MDR対応
- 材質
- 注射筒/PP(ポリプロピレン)、プランジャー・シール部/PE(ポリエチレン)
- 容量
- 12mL
- アズワン品番
- 2-4031-13
- 筒先
- 横口
- オートクレーブの可否
- 不可
- 内容量
- 1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
カテゴリ
























