斎藤壜店
ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
1箱(24本)
1箱(35本)
1箱(100本)
1箱(60本)
容量(mL)
477
477
360
83.5
127
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24本)
注文コード
82043337
品番
M-450
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。
本体・樹脂キャップ・中栓でのセット価格です。
寸法(mm)
ボトル:高さ/129.5、幅/80
容量(mL)
477
質量(g)
240
アズワン品番
69-5715-80
仕様
24本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
材質
ガラス
キャップ
樹脂製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000