曜日別特売

ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱

ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱 - 斎藤壜店

食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。
本体・樹脂キャップ・中栓でのセット価格です。

材質
ガラス
キャップ
樹脂製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043337M-4501箱(24本)ボトル:高さ/129.5、幅/8047724069-5715-80
¥5,540
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044755M-3001箱(35本)ボトル:高さ/123、幅/71.536021069-5715-79
¥9,070
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048228M-701箱(100本)高さ/80、幅/45.583.58569-5715-75
¥10,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050328S-1121箱(60本)高さ/91、幅/5012710069-5715-76
¥7,780
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする