No.343-4 粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ エリクセン 82043906

粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃61日以内出荷とは
アズワン品番68-5768-44
内容量1個注文コード82043906品番No.343-4
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です
適用規格:ASTM D 4212

測定範囲
200~1200mm2/s
ノズル径
4.27mm
コード
14-4111-33
アズワン品番
68-5768-44
仕様
Φ4.27mm
材質
アルミニウム合金
容量
25mL
寸法
Φ32×H60mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする