粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ

粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ - エリクセン

ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です
適用規格:ASTM D 4212

材質
アルミニウム合金
容量
25mL
寸法
Φ32×H60mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
ノズル径
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043906No.343-4200~1200mm2/s4.27mm14-4111-3368-5768-44
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046040No.343-5400~1800mm2/s5.25mm14-4111-3468-5768-45
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046259No.343-220~250mm2/s2.75mm14-4111-3168-5768-42
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047720No.343-15~60mm2/s2.00mm14-4111-3068-5768-41
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048420No.343-3100~800mm2/s3.75mm14-4111-3268-5768-43
¥82,000
¥77,980
¥85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする