M-300 ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱 斎藤壜店 82044755

ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(35本)
容量(mL)360
内容量1箱(35本)注文コード82044755品番M-300
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。
本体・樹脂キャップ・中栓でのセット価格です。

寸法(mm)
ボトル:高さ/123、幅/71.5
容量(mL)
360
質量(g)
210
アズワン品番
69-5715-79
仕様
35本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。
材質
ガラス
キャップ
樹脂製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする