曜日別特売
HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760

HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760
HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760
HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760
HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760
HMI91210-01 Sievers バイアル VEOLIA 82045760

Sievers バイアル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量1箱(12本)
内容量1箱(12本)注文コード82045760品番HMI91210-01
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

他社の TOC 計でも利用可能です。
ダンボールを持ち込むことができない現場でも使用できるポリプロピレンケース入のバイアルセットです。TOC 10 ppb未満の洗浄保証付のため容器由来の汚染を気にせずに低濃度域の TOC を正確に測定することができます。ペーパーフリーパッケージ。
Sievers純正( TOC 10 ppb 未満洗浄保証付)
他社の TOC 計でも利用可能です。

キャップ
24-414ポリプロピレン、カバーキャップ:LDPE/HDPE
アズワン品番
69-3002-97
仕様
その他:ポリプロピレンケース、電子証明書( TOC 10 ppb 未満洗浄保証付)、Certificate of Analysis(COA)のダウンロード方法、クリーンルーム用Blue 40mL TOC
容量(mL)
40
材質(本体)
透明 ホウケイ酸ガラス 、タイプ1
口内径×外径×高さ(mm)
17×27.5×95
セプタム
シリコーン/テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする