Sanigen
ForLabs 希釈液
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-5840-66
69-5840-66
69-5840-68
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12個×20本)
注文コード
82047047
品番
FL009
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
160度まで蓋が開く為、クロスコンタミネーションを防止できます。
クリアタイプの容器で検体をはっきり確認できます。
1パックのサイズが小さい為、保管しやすくなっています。
アズワン品番
69-5840-66
仕様
※0.85%生理食塩水,滅菌 0.85%生理食塩水 1ケース 20本×12個入
サイズ
3.3×7cm
容量
9mL
タイプ
蓋:ワンタッチタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000