滅菌希釈水シリーズ
食品微生物検査に適した滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水です。
- 仕様
- γ線照射済
- 容量(mL)
- 90 /本
- アズワン品番
- 60-4379-88
- 保管環境
- 直射日光を避けて2~25℃で保存
- 使用期限
- 製造より1年
- 組成
- リン酸緩衝生理食塩水
- 内容量
- 1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ





















