PP□100-t5-200μm 樹脂焼結多孔質フィルター PP□100-tシリーズ トーメイ工業 82047327

樹脂焼結多孔質フィルター PP□100-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1579-67
内容量1個注文コード82047327品番PP□100-t5-200μm
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。

その他
35~38%
材質
ポリプロピレン(PP)
サイズ
100×100mm
用途例
散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター
厚さ
5mm
耐熱温度(℃)
110℃
アズワン品番
69-1579-67
孔径(Φμm)
(平均)約200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする