シャワートイレKBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 オフホワイト 注文コード82047508 品番CW-KB32/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

オフホワイト 定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)392 年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160 質量(kg)約4.1 電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.76(貯湯式) 吐水量(L/min)(おしり)0.34〜0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38〜0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき 温度(℃)(温水)水温・約32〜40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30〜36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 ヒーター容量(W)【洗浄】250、【温風乾燥】340、【暖房便座】45 安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【温風乾燥】温度ヒューズ、【暖房便座】温度ヒューズ 噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき) 表面温度(℃)室温・約28〜36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27〜30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17 清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ 洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節 快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応 その他の機能鉢内スプレー、キレイ便座、おしりターボ洗浄、温風乾燥 グリーン購入法適合 タイプ温風乾燥あり 風量(m3/min)0.30 温風温度(℃)室温・約40〜55(計3段階切替)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82047508 CW-KB32/BN8 72450616 CW-KB32A/BN8 シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL) シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL) 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする