バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃71日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
アズワン品番
68-5110-72
注文コード
82047546
品番
MPXK32039
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。
内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。
MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。
さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。
人間工学に基づいたラッチ
USPクラスⅥに適合
オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能
パーティングラインのないタケノコ部
手袋をはめたままでも簡単操作
生物学的要件に適合
再利用でき、使い捨てとしても経済的
漏れを最小限にします
注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。
未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください

その他
ポリサルフォンUSPクラスⅥ
使用温度範囲
ポリサルフォン -40℃~149℃
圧力
真空~0.41MPa
滅菌
<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
対応
ポリサルフォンUSPクラスVI
アズワン品番
68-5110-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする