色ピュアホワイト
タイプ温風乾燥なし
定格電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)310
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
質量(kg)約3.8
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34〜0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38〜0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32〜40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30〜36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28〜36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27〜30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73
リモコン単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
その他の機能鉢内スプレー、キレイ便座、おしりターボ洗浄
グリーン購入法適合
操作パネル壁リモコン型
温水貯蔵方式貯湯式