エリクセン
粘度計 ザーンカップ No.343シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
68-5768-41
68-5768-44
68-5768-45
68-5768-42
68-5768-41
68-5768-43
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82047720
品番
No.343-1
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ザーンカップは取り扱いが容易で、誰にでも簡単に粘度を測定することが出来るポピュラーな測定器です
適用規格:ASTM D 4212
測定範囲
5~60mm2/s
ノズル径
2.00mm
コード
14-4111-30
アズワン品番
68-5768-41
仕様
Φ2mm
材質
アルミニウム合金
容量
25mL
寸法
Φ32×H60mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000