トーメイ工業
樹脂焼結多孔質フィルター PP□100-tシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
69-1579-58
69-1579-60
69-1579-63
69-1579-52
69-1579-53
69-1579-62
69-1579-65
69-1579-55
69-1579-61
69-1579-67
69-1579-58
69-1579-57
69-1579-54
69-1579-68
69-1579-56
69-1579-64
69-1579-66
69-1579-59
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82047756
品番
PP□100-t2-300μm
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。
その他
35~38%
材質
ポリプロピレン(PP)
サイズ
100×100mm
用途例
散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター
厚さ
2mm
耐熱温度(℃)
110℃
アズワン品番
69-1579-58
孔径(Φμm)
(平均)約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000