曜日別特売
3301061-11200 ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入 アテクト 82047878

3301061-11200 ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入 アテクト 82047878
3301061-11200 ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入 アテクト 82047878

ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(50袋×20枚)
注文コード
82047878
品番
3301061-11200
参考基準価格(税別)¥46,420販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。

材質
ナイロン/ポリエチレン
タイプ
切り口:無し
サイズ(cm)
30×19
滅菌方法
ガンマ線滅菌
アズワン品番
60-1714-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする