ストマッカー用袋 大 190×300mm 1箱 20枚×50袋入
フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。
- 材質
- ナイロン/ポリエチレン
- タイプ
- 切り口:無し
- サイズ(cm)
- 30×19
- 滅菌方法
- ガンマ線滅菌
- アズワン品番
- 60-1714-65
- 内容量
- 1箱(50袋×20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
























