曜日別特売
3101012-30002 CRスタンプ 1箱 3101012シリーズ アテクト 82049296

3101012-30002 CRスタンプ 1箱 3101012シリーズ アテクト 82049296
3101012-30002 CRスタンプ 1箱 3101012シリーズ アテクト 82049296
3101012-30002 CRスタンプ 1箱 3101012シリーズ アテクト 82049296

CRスタンプ 1箱 3101012シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(30袋×10個)
内容量1箱(30袋×10個)注文コード82049296品番3101012-30002
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

CRスタンプは、表面付着菌の拭き取り検査器具です。
手指、鼻前庭、製造ラインなどの検査にお使いいただけます。
表面付着菌を乾いたスポンジでふき取り、培地表面に塗布します。
形状を工夫し、拭き取りの現場、検査室での使用感にこだわりました。
持ち運びに便利な重ねられる形状
▼製品同士が積み重ねられるため、コンパクトにまとまります。
▼ふき取りをするとき、製造現場へ持ち運びやすくなっています。
▼細菌検査のときも、多数の検体がある場合、製品に番号を記入して拭き取った箇所ごとに積み重ねることで、区別が簡単で、整理しやすくなります。
持ちやすく、手が疲れにくい形状
▼5本の指先で持てて安定するため、無駄な力がかからず、多数のふき取り検体があっても手が疲れません。
誰が使っても一定の力でふき取れる構造
▼ふき取りをするとき、スポンジの周りの壁がストッパーとなって、スポンジにかかる面圧が一定になります。
▼作業者の力加減に左右されないため、誰が拭き取り作業をしても、一定の力で拭き取れます。
異物混入対策
▼万が一、製造ラインにスポンジの欠片が混入しても、発見しやすい青色のスポンジを採用しています。
その他特徴
▼本体の持ち手部分は、滑りにくく持ちやすい、滑り止めのリブ付きです。
▼吸水性のあるスポンジのため、あらかじめ希釈水などで濡らして使用したり、湿った箇所をふき取れます。
▼本体の底に長い棒などを取り付ければ、エアコンの吹き出し口のような高所や狭い隙間の奥の方など、手が届かない場所でも、ふき取り検査が可能です。

サイズ
3.2×3.9×4.2cm(高さ)(本体組立時)
アズワン品番
69-3856-35
仕様
10個×30袋入
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン、スポンジ/ポリエチレン
滅菌方法
酸化エチレンガス滅菌(EOG滅菌)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする