曜日別特売
610600 高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ 大亜真空 82050048

610600 高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ 大亜真空 82050048
610600 高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ 大亜真空 82050048

高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82050048
品番
610600
参考基準価格(税別)¥1,945,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

AC100Vで使用可能
安全回路により油回転ポンプと油拡散ポンプを保護
油回転ポンプ停電復帰による停止後の自動復帰防止
モーター過負荷保護(サーマルリレー)
油拡散ポンプの異常昇温防止(バイメタル)
油拡散ポンプのヒーター過電流防止(ヒューズ)
ピラニ真空計(PT-4P)標準装備

仕様
※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。
寸法(mm)
544×738×1090
質量(kg)
82
容量
粗引きポンプ:150(L/min)
到達圧力(Pa)
×10^-4Pa台
速度
排気:75(L/sec)
入力電力(KVA)
1.9((kVA)50(60Hz)1Φ100V)
アズワン品番
68-5577-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする