活性炭排気処理装置
排気ダクト不要でどこでも設置できます。キャスター移動式。
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
- 付属品
- Φ50アームダクト用スペーサー
- 材質
- 外装/鋼板焼付塗装
- 電源
- AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
- キャスター
- Φ50mmナイロン製(正面側ストッパー付き)
- フィルター
- 1セット(9本入)使用(別売)
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- (ファン単体)4.5/5.5
- 外寸法(mm)
- 400×400×900(突起部除く)
- 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
- (ファン単体)0.6/0.85
- アズワン品番
- 1-7620-12
- 内容量
- 1個
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。※本商品は少量ガスが対象です。
※本体にフィルターは付属していません。
※アームフード(別売)は別売りです。
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ

























