曜日別特売

CLEAN クリーンスーツ グリーン

CLEAN クリーンスーツ グリーン - MCC(MaxClean)

サイドファスナーと二重袖、二重裾により塵埃の漏洩を抑止します。
発塵性・制電性に優れた素材とデザインにより、発塵対策、静電気対策、着用感にも優れたクリーンスーツです。

材質
ポリエステル素材
色
緑
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07020838SE89001JLL428-9620LL124165~17570.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07020978SE89001JS428-9705S112145~15561.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021039SE89001JL428-9618L120155~17067.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021100SE89001J3L428-80533L128175~18072.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021231SE89001J4L429-12574L132180~18574.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021337SE89001JM429-5852M116150~16064.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021407SE89001J5L428-80515L136185~19074.5
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする