曜日別特売
3201011-90202 培地入 ハンドスタンプ 1箱 60枚入 3201011シリーズ アテクト 82050626

培地入 ハンドスタンプ 1箱 60枚入 3201011シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1箱(60枚)
注文コード
82050626
品番
3201011-90202
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。
手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。
手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。
ご使用方法
▼ハンドスタンプシャーレに100mLを目安に培地を分注します。
▼培地の表面に手のひらを押しつけます。
▼インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。
検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。

仕様
デゾキシコレート
材質
ポリスチレン
滅菌
シャーレ/電子滅菌、培地/オートクレーブ滅菌
保存方法
冷蔵保存(4℃~8℃)
アズワン品番
60-1715-68
保管環境
冷蔵
本体寸法(cm)
21.5×14.5×1.2(深さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※その他用途(菌種)及び使用枚数に応じてご用意しております。●※納期につきましては都度ご確認下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする