曜日別特売
3301061-21001 フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ アテクト 82051089

3301061-21001 フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ アテクト 82051089
3301061-21001 フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ アテクト 82051089

フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(25袋×20枚)
注文コード
82051089
品番
3301061-21001
参考基準価格(税別)¥27,150販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。

仕様
1箱 20枚×25袋入
材質
ナイロン/ポリエチレン
サイズ
30×19cm、厚み/0.065mm
タイプ
切り口:有り
滅菌方法
ガンマ線滅菌
アズワン品番
60-1714-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする