フィルター付 ストマッカー用袋 3301061シリーズ
フィルター付ストマッカー用袋には切り口が付いているので、容易に開封できます。
チャック袋で保管できますので、必要な枚数だけお使いいただけます。
フィルター付ストマッカー用袋(小)は検体投入口に書き込みができます。
- 仕様
- 1箱 20枚×25袋入
- 材質
- ナイロン/ポリエチレン
- サイズ
- 30×19cm、厚み/0.065mm
- タイプ
- 切り口:有り
- 滅菌方法
- ガンマ線滅菌
- アズワン品番
- 60-1714-55
- 内容量
- 1箱(25袋×20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
























