曜日別特売
本体+タオルウォーマー オムツ交換車 ナビス(アズワン) 82052988

本体+タオルウォーマー オムツ交換車 ナビス(アズワン) 82052988
本体+タオルウォーマー オムツ交換車 ナビス(アズワン) 82052988

オムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82052988
品番
本体+タオルウォーマー
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

天板が広く、物品をたくさん載せることが出来るオムツ交換車です。
側板付きの収納スペースがゴミ箱を隠し、スッキリとした外観です。
ハンドルが2箇所にあるため、進行方向の切り替えが容易です。
おしぼり機やバッテリー搭載時の配線用にコードホールキャップがついています。
配線用にコードホールキャップがついています。

付属品
ゴミ箱(25L)×2個
仕様
※タオルウォーマー仕様(※詳細仕様は、7-2798-01をご確認ください。)
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約37
キャスター
Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)
外寸(mm)
450×285×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×550×980
棚板間隔(mm)
100、棚板上部取り付け時/上400・下380、棚板下部取り付け時/上300・下480
アズワン品番
8-703-13
庫内寸法(mm)
375×215×240
庫内温度(℃)
75±10(庫内中央部)
棚板有効寸法(mm)
中段:472×560×50
天板有効寸法(mm)
472×835
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする