おむつ交換車 フルカバータイプ
カバー台車とワゴンが別体仕様のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
カバー台車とワゴンは連結固定した状態で搬送することが可能です。
付属のプッシュオープンのゴミ箱は、ニオイ漏れ防止のパッキン付きです。
ゴミ箱は、カバー台車前方から取り出すことができます。
ワゴンはスリム設計のため、狭い場所でも搬送が可能です。
カバー台車と、ケア用品を積載できるワゴンが別体になったオムツ交換車です。
- 付属品
- ゴミ箱×2個、バスケット×3個
- 材質
- カバー台車/フッ素コート化粧板、ワゴン/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
- 寸法(mm)
- ゴミ箱:337×170×625(容量25L)、バスケット:外寸法/約420×310×135mm、内寸法/約320×220×125mm、ワゴン:397×546×950、カバー台車:474×921×1031
- 質量(kg)
- カバー台車/約38、ワゴン/約10
- キャスター
- Φ75~100mmエラストマー製双輪キャスター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 474×921×1031
- アズワン品番
- 8-927-01
- 内容量
- 1個
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





























