CKD
CKDの 駆動制御機器・スピードコントローラ
CKDの 駆動制御関連機器
CHV2シリーズ 逆止弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82053027
品番
CHV2-25
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途
圧縮空気の逆流防止
トラスコ品番
441-0777
接続口径
Rc1
質量(g)
265
有効断面積(mm
2
)
250
使用圧力(MPa)
0.03〜1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×47×95
流体温度(℃)
5〜60
CADデータダウンロード