A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695

A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695
A9196N11 Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式) Anker(アンカー) 82054695

Anker Nano Power Strip (10-in-1, 70W, クランプ式)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82054695
品番
A9196N11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,082販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

これ1つでデスクの上下をスッキリ整理:これ1台でデスク周りだけでなく、デスクの下の配線や足元もスッキリと整理できます
挟むだけで簡単に設置可能な電源タップ:ドライバーなどの工具を使わずデスクに挟むだけで設置が可能。滑り止めパッドを搭載し、片手でケーブルを抜き挿ししてもズレにくい設計
最大10台同時充電可能:スマホ / タブレット / ノートPC等最大10台をまとめて充電が可能
最大70W出力でノートPCに充電可能:USB-Cポートから最大70Wで出力が可能。MacBook AirなどのPCも充電できます
簡単3ステップで取り付け完了:デスクの天板の厚みに合わせて、アジャスターを調整するだけで簡単に設置可能
デスク上で邪魔になりにくい省スペース設計:製品上部は薄型かつ省スペース設計のため、デスク上でも場所を取らずに設置可能です
充電中のデバイスを守る多重保護システム搭載:Anker独自の多重保護システムに加え、過電流・過電圧を自動で検知し電源を遮断する雷ガードを搭載。充電中のデバイスを保護します
使用上のご注意:厚み15mm以下・厚み45mm以上・脚がない・側面の傾斜が45°以上等のデスクには設置ができません。購入前にご確認ください

寸法(mm)
約153×101×52
ブラック
質量(g)
約544
出力
単ポート利用時:USB-C1 / C2 : 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.5A(最大70W)、USB-A1 / A2 : 5V=2.4A(最大12W) 2ポート利用時:USB-C1+C2 : 45W+25W / 25W+45W / 35W+35W / 65W+5W(最大70W)、USB-C1 / C2 +A1 / A2 : 45W+12W / 65W+5W(最大70W)、USB-A1+A2 : 合計 12W 3ポート利用時:USB-C1+C2 + A1 / A2 : 45W+12W+12W(最大 69W)、USB-C1+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W)、USB-C2+(A1 + A2):45W+12W(最大 57W) 4ポート利用時:USB-C1+C2+(A1+A2):45W+12W+12W(最大69W)
最大出力(W)
(合計)70
入力
100-125V~、11A、50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする