曜日別特売
CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298

CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298
CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298
CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298
CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298
CR12DA(JS) 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ) 82055298

18V 充電式セーバソー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82055298
品番
CR12DA(JS)
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

手のこ感覚で、ささっと使える。
使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。
スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。
アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。
ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。
ブレード有効長をツールレスで調整できます。
LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。

用途
庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断に
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3,200
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
335×158×74
切断能力(mm)軟鋼板
12
切断能力(mm)木材
50
ストローク量(mm)
13
蓄電池タイプ
使用可能:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)
切断能力(mm)軟鋼
パイプ:50
注意
※(NN)仕様は蓄電池・充電器別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55680048
2023-02-13
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

木に登って枝を落とすのに使用しました。他社製を含めいろいろ替え刃が選べます。よく切れますが、片手に持って、はしごを登ることを考えるともう少し軽いとよかった。

1人が参考にしています
対象商品 : 55680048
2023-01-19
用途: 木の切断
製造業

36Vのセーバーソーに比べて軽量で作業は楽。
2×4材とかを切断するには不満を感じませんでした。
ただ、庭木の伐採で硬くて太い生木を切るにはパワー不足かも。
軽くて取り回しがいいので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 55680039
2022-11-11
用途: 梅、柿の木の剪定
株式会社インティ 様(卸売・小売業)

軽量で、パワーもあり高所作業に取り回しが良い。バッテリー稼働時間も充分満足できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする